Starrett S154LZ justerbart parallellsett brukes til å nivellere arbeidsstykker i layout, måle- og inspeksjonsapplikasjoner under oppsett av maskinverktøy. Den justerbare todelte konstruksjonen tillater justering til nøyaktige mikrometerstørrelser, slik at den kan brukes som en måler for å sjekke størrelsen på spor og åpninger. Den kan festes i maskinskruer for nivelleringsoperasjoner under fresing, maskinering, boring og sliping.
Egenskaper:
- Starrett S154LZ er et sett med 6 justerbare paralleller i størrelsene A, B, C, D, E og F.
- Dette parallellsettet har en parallellitet på +/- 0.001 tommer, noe som sikrer presis justering og opprettholder nøyaktighet.
- Den har en justerbar funksjon som tillater bruk i stedet for solide paralleller.
- Dette justerbare parallellsettet har en tykkelse på 9/32 tommer (7 mm).
- Den har en plastpose som gir en praktisk oppbevaringsløsning og holder den organisert, beskyttet og lett tilgjengelig.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan stilles Starrett S154LZ justerbare paralleller til ønsket størrelse?
A. To flater av parallellene skyves mot hverandre og stilles inn i ønsket størrelse med en eller flere settskruer. Mindre paralleller (A, B & C) låses med én skrue, mens paralleller med større størrelse (D, E & F) har to låsende settskruer.
Sp. Er dette Starrett S154LZ justerbare parallellsettet bærbart?
A. Starrett S154LZ justerbart parallellsett kommer i en plastpose for enkel oppbevaring og transport.
Q. Hva er måleområdet til dette Starrett S154LZ justerbare parallellsettet?
A. Starrett S154LZ justerbare paralleller er tilgjengelig i lengder på 1-3/4, 2-1/8, 2-11/16 og 3-9/16 tommer (45, 55, 70 og 90 mm). De har et måleområde på 3/8 til 1-5/16 tommer (9.5 til 33 mm).
Sp. Er det noen spesielle vedlikeholdsinstruksjoner for vedlikehold av parallellsettet?
A. For å sikre lang levetid, hold parallellsettet rent og fritt for rusk. Oppbevar den i den medfølgende plastposen når den ikke er i bruk.
Q. Hva er forskjellen mellom låsemekanismene for mindre og større størrelser?
A. Mindre størrelser (A, B, C) låses med én skrue, mens større størrelser (D, E, F) har to låseskruer for ekstra stabilitet.
Spørsmål. Hva er betydningen av 0.001-tommers parallellismestandard?
A. 0.001-tommers parallellitetsstandard sikrer at de to parallelle stengene i hvert sett holder en nøyaktig og jevn avstand, noe som muliggjør presis justering.