Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S154SZ justerbart parallellsett, 3/8 til 1-5/16 tommers rekkevidde, 4 deler | AD6XEJ 4CEP5 / 50584

STARRETT S154SZ justerbart parallellsett, 3/8 til 1-5/16 tommers rekkevidde, 4 stykker

På lager
Vare: AD6XEJ Modell: S154SZKryssref.: 4CEP5 / 50584

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsjusterbar parallell
Lengde1 3/4 "til 3 9/16"
Målingsrekkevidde3/8 to 1-5/16"
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett S154SZ er et sett med fire justerbare paralleller (størrelse A, B, C og D) med måleområder mellom 3/8 og 21/16 tommer (9.5 mm - 33.3 mm).
    • Disse 9/32-tommers (7 mm) tykke Starrett-parallellene glir jevnt over arbeidsstykker og kan enkelt justeres. De er mye brukt i layout-, måle- og inspeksjonsarbeid, og også som målere for å kontrollere størrelsen på spor og åpninger.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMålingsrekkeviddeAntall stykkerOmrådeStørrelseBreddePris
STARRETT S154LZ justerbart parallellsett, 9.5 mm til 57.1 mm rekkevidde, 7 mm tykk | AC4HCX 2ZUY1 / 50586 S154LZ1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "til 1 5/16"1 5/16" til 3/8"9 / 32 "5 865 NOK
STARRETT 154E presisjon parallell, 1-5/16 til 1-3/4 tommers rekkevidde | AD6XEG 4CEP3 / 50582 154E4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "til 1 3/4"1 3/4 "til 1 5/16"5 / 16 "1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S154SZ justerbart parallellsett, 3/8 til 1-5/16 tommers rekkevidde, 4 stykker
3 469 NOK / enhet