STARRETT 154-serien justerbare paralleller og sett


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.001 " , Sakstype: Plastpose Inkluderer: Sak , Parallellisme: +/- 0.001 " , Størrelser inkludert: 1 3/4" til 2 1/4", 1 5/16" til 1 3/4", 11/16" til 15/16", 15/16" til 1 5/16", 3/8" til 1/2" , Tykkelse: 9 / 32 "
StilModellLengdeMålingsrekkeviddeAntall stykkerOmrådeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
S154LZ
1 3/4", 2 1/8", 2 11/16", 3 9/16"3/8 to 2-1/4"63/8 "til 1 5/16"1 5/16" til 3/8"9 / 32 "5 865 NOK
B
S154SZ
1 3/4 "til 3 9/16"3/8 to 1-5/16"---5 / 16 "3 469 NOK
C
154E
4 3 / 16 "1-5/16 to 1-3/4"11 5/16 "til 1 3/4"1 3/4 "til 1 5/16"5 / 16 "1 032 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?