SPEEDAIRE 5PEX5 luftsylinder 28.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6AZE

SPEEDAIRE 5PEX5 luftsylinder 28.875 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6AZE Modell: 5PEX5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.2.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste1,227 lb.
Maks. Press250 psi
MonterBakflens
Total lengde28.875 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse3 / 8 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke23 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.88
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5PEU6 luftsylinder 14.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6AZA 5PEU614.375 "8.5 "13 781 NOK
SPEEDAIRE 5PEV5 luftsylinder 18.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6AZB 5PEV518.875 "13 "15 682 NOK
SPEEDAIRE 5PEV6 luftsylinder 19.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6AZC 5PEV619.375 "13.5 "15 682 NOK
SPEEDAIRE 5PEW9 luftsylinder 25.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6AZD 5PEW925.88 "20 "16 662 NOK
SPEEDAIRE 5TEH6 luftsylinder 29.375 tommers lengde Stanless Steel | AE6KBY 5TEH629.375 "23.5 "18 256 NOK
SPEEDAIRE 5TEH7 luftsylinder 29.875 tommers lengde Stanless Steel | AE6KBZ 5TEH729.88 "24 "18 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5PEX5 luftsylinder 28.875 tommers lengde Stanless Steel
18 256 NOK / enhet