Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259

SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A

På lager
Vare: AG9FZM Modell: DU221RBKryssreferanse: 1H259

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC30
Kontakt skjema2PST
Dybde3.8 "
Dutygeneral
Høyde9.6 "
HP3 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde7.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • RoHS-godkjent sikkerhetsbryter med ett kast designet for å beskytte klimaanlegg og belysning eller kontrollpaneler mot kortslutnings- og overstrømsforekomster
    • Enkle elektriske kabelforbindelser for rask installasjon og vedlikehold, samtidig som det gnistesikker drift
    • Overflatemontering for å gi motstand mot vibrasjoner og utilsiktede støt
    • NEMA 3R-klassifisert kabinett med regntette bolt-på nav for å tåle tøffe ytre miljøer, sludd og skitt

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D DU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 000 NOK
SQUARE D DU321RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 386 NOK
SQUARE D DU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 477 NOK
SQUARE D DU322RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "3 499 NOK
SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "3 506 NOK
SQUARE D DU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 059 NOK
SQUARE D DU222RB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "2 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A
1 477 NOK / enhet