Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D DU222RB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AH2NMC 2CL85

SQUARE D DU222RB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amp AC

På lager
Vare: AH2NMC Modell: DU222RBKryssreferanse: 2CL85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC60
Kontakt skjema2PST
Dybde3.8 "
Dutygeneral
Høyde9.6 "
HP10 HK @ 240 VAC
IP Rating14
MaterialeGalvanisert stål
NEMA innkapslingstype3R
Antall poler2
Antall ledninger2
Fase1
Spenning240 VAC
Bredde7.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "1 477 NOK
SQUARE D DU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 000 NOK
SQUARE D DU321RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 386 NOK
SQUARE D DU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 477 NOK
SQUARE D DU322RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "3 499 NOK
SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1H264 DU32311003PST33310.5 "6.500 "3 506 NOK
SQUARE D DU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DU222RB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amp AC
2 556 NOK / enhet