SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZT 1H264

SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC

På lager
Vare: AG9FZT Modell: DU323Kryssreferanse: 1H264

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter
Forsterker AC100
Kontakt skjema3PST
Dybde6.500 "
Dutygeneral
Høyde17.5 "
HP30 HK @ 240 VAC
IP Rating20
MaterialeStål
NEMA innkapslingstype1
Antall poler3
Antall ledninger3
Fase3
Spenning240 VAC
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4125
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)27.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Metallisk / ikke-metallisk: Metallisk

Produktvarianter

ProduktModellNEMA innkapslingstypeForsterker ACKontakt skjemaAntall polerAntall ledningerFaseBreddeDybdePris
SQUARE D DU221RB Enkeltkast sikkerhetsbryter, 240 VAC, 30 A | AG9FZM 1H259 DU221RB3R302PST2217.7 "3.8 "1 477 NOK
SQUARE D DU321 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZN 1H260 DU3211303PST3337.2 "3.6 "1 000 NOK
SQUARE D DU321RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZP 1H261 DU321RB3R303PST3337.7 "3.8 "2 386 NOK
SQUARE D DU322 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZQ 1H262 DU3221603PST3337.2 "3.6 "1 477 NOK
SQUARE D DU322RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZR 1H263 DU322RB3R603PST3337.7 "3.8 "3 499 NOK
SQUARE D DU323RB Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC | AG9FZU 1H265 DU323RB3R1003PST33310.5 "6.500 "6 059 NOK
SQUARE D DU222RB Sikkerhetsbryter 240VAC 2PST 60 Amps AC | AH2NMC 2CL85 DU222RB3R602PST2217.7 "3.8 "2 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D DU323 Sikkerhetsbryter 240VAC 3PST 100 Amps AC
3 506 NOK / enhet