Quantum Storage Systems 1239-201BL bin er en lagringsløsning som brukes i industrielle omgivelser, verksteder og varehus. Den er egnet for organisering og oppbevaring av ulike gjenstander, for eksempel verktøy, små deler, maskinvare eller rekvisita. Denne hylleenheten kan stables, noe som gir effektiv utnyttelse av plassen og den åpne frontdesignen gir enkel tilgang til innholdet.
Egenskaper:
- Quantum Storage Systems 1239-201BL beholderenhet er utstyrt med fem hyller for betydelig lagringskapasitet med en hele enhets lastekapasitet på 2000 lb.
- Denne beholderen har en åpen front, noe som gir praktisk og enkel tilgang til innholdet.
- Den er konstruert med en stålramme og polypropylenbeholder for å sikre holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Quantum Storage Systems DSB201/203/205 Hyllebeholderdeler: Den er designet for å forbedre organiseringen i oppbevaringsboksene, sikre effektiv separering av gjenstander og forhindre rot.
- Quantum Storage Systems ELH445 Bin Extended Holder: Den brukes til å gi et tydelig og organisert merkesystem. Ved å feste etikettholderen til beholderen, kan brukere enkelt identifisere innholdet som er lagret i beholderen, noe som forbedrer lagerstyringen og den generelle organiseringen i beholderen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange søppelkasser følger med denne hylleenheten?
A. Enheten leveres med totalt 32 blå søppelkasser, som tilbyr rikelig med lagringsplass.
Sp. Er denne hyllen slitesterk?
A. Hylleenheten har pulverlakkert finish for motstand mot slitasje.
Sp. Hvordan bør jeg rengjøre og vedlikeholde stålrammen på hylleenheten for å forhindre rust eller korrosjon?
A.
- Tørk av stålrammen regelmessig med en fuktig klut for å fjerne overflateforurensninger.
- Skyll rammen etter rengjøring og sørg for at den er helt tørr for å forhindre fuktindusert rust.
- Inspiser med jevne mellomrom for skade eller synlig metall på rammen.
- Reparer alle utsatte områder med passende maling eller belegg for å opprettholde beskyttelsen.
- Fjern rust med stålbørste eller sandpapir, påfør en rusthemmende grunning og mal på nytt etter behov.
- Unngå miljøer med høy luftfuktighet for å forhindre akselerert rustdannelse.
- Bruk beskyttelsesdeksler i fuktutsatte områder for å skjerme stålrammen.
- Påfør smøremiddel på bevegelige deler for redusert friksjon og korrosjonsforebygging.
- Vurder galvaniserte stålhyller for overlegen korrosjonsbestandighet.
Sp. Hvordan kan jeg finne riktig søppelstørrelse for mine lagringsbehov?
A. For å finne riktig størrelse på beholderen for lagringsbehovene dine, vurder varene dine, vurder deres dimensjoner, legg til klaring og ta hensyn til lagringsplassen.