DAYTON 6ML55 Dc Girmotor 125 Rpm 90v Tenv | AE9UPX

DAYTON 6ML55 Dc Girmotor 125 Rpm 90v Tenv

På lager
Vare: AE9UPX Modell: 6ML55

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneKraftig kule, nålerulle og skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning2.00
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling23:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel11 5 / 16 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment100 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt125
Total lengde12 15 / 16 "
Overhunget belastning256 lb.
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde100 til 150
SealsKraftig industri
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutstyrBearing TypeLagreneHousing MaterialHPSkriv inn HPIsolasjonsklasseKeyway størrelsePris
DAYTON 1LNG3 Dc girmotor 0.5 o / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/2000B-961NOK
DAYTON 1LNG4 DC-girmotor 1.5 rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/1000B-961NOK
DAYTON 1LNG6 DC-girmotor 4.5 rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/200B-961NOK
DAYTON 1LNG7 DC-girmotor 9 o / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/120B-961NOK
DAYTON 1LNG8 DC-girmotor 12 rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/90B-961NOK
DAYTON 1LNG9 DC-girmotor 17 o / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/160B-961NOK
DAYTON 1LNH1 DC-girmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1spore-Porøs bronse på girveske og motorStøpt sink-1/150B-961NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6ML55 Dc Girmotor 125 Rpm 90v Tenv
7 379 NOK / enhet