QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hyller i stål


filtre
StilModellFinishSøppelfargeBin dybdeLastekapasitetMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A
1239-102RD
-Rød11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 718 NOK
B
MSU-533GN
-Grønn19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet618 "75 "11 626 NOK
C
MSU-532RD
-Rød19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet818 "75 "14 238 NOK
D
1275-807RD
-Rød11.625 "5000 lb.-812 "75 "7 512 NOK
E
1875-104BL
-Blå17.875 "4000 lb.-1318 "75 "10 558 NOK
F
1875-808RD
-Rød17.875 "5000 lb.-818 "75 "10 410 NOK
G
1839-104YL
-Gul17.875 "2000 lb.-718 "39 "5 488 NOK
H
QSBU-700BL
-Blå15.25 "2850 lb.Stål618 "75 "7 262 NOK
RFQ
I
MSU-16-MIXYL
-Gul-4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet718 "75 "12 521 NOK
J
1839-110 GN
-Grønn17.875 "2000 lb.-718 "39 "6 176 NOK
K
WR7-20-MIXBL
-Blå23.875 "5000 lb.Chrome Wire724 "74 "15 249 NOK
RFQ
L
MSU-531BL
-Blå19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet1018 "75 "14 989 NOK
M
1275-107BL
-Blå11.875 "4000 lb.-1312 "75 "8 415 NOK
N
MSU-543RD
-Rød19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet618 "75 "10 803 NOK
O
WR5-600800GY
-Grå17.5 "800 lb.-518 "74 "6 692 NOK
P
1239-809RD
-Rød11.625 "5000 lb.-412 "39 "4 650 NOK
Q
1239-802YL
-Gul11.625 "5000 lb.-412 "39 "4 543 NOK
R
WR6-973974BL
-Blå29.875 "5000 lb.Chrome Wire630 "74 "16 839 NOK
RFQ
S
WR6-973974RD
-Rød29.875 "5000 lb.Chrome Wire630 "74 "16 839 NOK
RFQ
T
MSU-531YL
-Gul19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet1018 "75 "14 989 NOK
U
1275-109BL
-Blå11.875 "4000 lb.-1312 "75 "9 730 NOK
V
MSU-532GN
-Grønn19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet818 "75 "14 238 NOK
W
1839-103YL
-Gul17.875 "2000 lb.-718 "39 "6 053 NOK
X
MSU-543GN
-Grønn19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet618 "75 "10 803 NOK
Y
MSU-16-MIXGN
-Grønn-4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet718 "75 "12 521 NOK
Z
1239-107BK
-Svart11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 404 NOK
A1
WR7-20-MIXYL
-Gul23.875 "5000 lb.Chrome Wire724 "74 "15 249 NOK
RFQ
B1
MSU-531GN
-Grønn19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet1018 "75 "14 989 NOK
C1
MSU-543YL
-Gul19.75 "4000 lb.Stål / polyetylen med høy tetthet618 "75 "10 803 NOK
D1
WR6-973974YL
-Gul29.875 "5000 lb.Chrome Wire630 "74 "16 839 NOK
RFQ
E1
WR5-600800RD
-Rød17.5 "800 lb.-518 "74 "6 692 NOK
F1
1275-807YL
-Gul11.625 "5000 lb.-812 "75 "7 512 NOK
G1
1875-110YL
-Gul17.875 "4000 lb.-1318 "75 "12 204 NOK
H1
QSBU-600800RD
-Rød15.25 "2850 lb.Stål618 "75 "6 761 NOK
I1
1239-809YL
-Gul11.625 "5000 lb.-412 "39 "4 650 NOK
J1
1275-601BL
-Blå11.625 "4000 lb.-1312 "75 "12 798 NOK
K1
1275-107IV
-Elfenbein11.875 "4000 lb.-1312 "75 "8 415 NOK
RFQ
L1
1839-108RD
-Rød17.875 "2000 lb.-718 "39 "5 576 NOK
M1
1275-107BK
-Svart11.875 "4000 lb.-1312 "75 "8 415 NOK
N1
1239-807RD
-Rød11.625 "5000 lb.-412 "39 "4 436 NOK
O1
1239-101 GN
-Grønn11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 840 NOK
P1
WR5-260YL
-Gul18 "5000 lb.Metalltråd518 "74 "9 731 NOK
Q1
1875-110BL
-Blå17.875 "4000 lb.-1318 "75 "12 204 NOK
R1
1275-102RD
-Rød11.875 "4000 lb.-1312 "75 "7 893 NOK
RFQ
S1
1239-102BL
-Blå11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 718 NOK
G
1239-102YL
-Gul11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 718 NOK
T1
1839-808YL
-Gul17.875 "5000 lb.-418 "39 "5 173 NOK
U1
1275-101BL
-Blå11.875 "4000 lb.-1312 "75 "7 908 NOK
V1
1239-107BL
-Blå11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 404 NOK
W1
1275-101IV
-Elfenbein11.875 "4000 lb.-1312 "75 "7 908 NOK
X1
1239-101BK
-Svart11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 840 NOK
Y1
1275-809RD
-Rød11.625 "5000 lb.-812 "75 "8 085 NOK
R1
1875-104RD
-Rød17.875 "4000 lb.-1318 "75 "10 558 NOK
Z1
1239-100BL
-Blå11.875 "2000 lb.-712 "39 "5 405 NOK
A2
QSBU-700GY
-Grå15.25 "2850 lb.Stål618 "75 "7 262 NOK
RFQ
B2
1239-109RD
-Rød11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 896 NOK
C2
1239-102IV
-Elfenbein11.875 "2000 lb.-712 "39 "4 718 NOK
D2
1839-108BK
-Svart17.875 "2000 lb.-718 "39 "5 576 NOK
E2
1839-108 GN
-Grønn17.875 "2000 lb.-718 "39 "5 576 NOK
F2
1275-101YL
-Gul11.875 "4000 lb.-1312 "75 "7 908 NOK
G2
1839-110BK
-Svart17.875 "2000 lb.-718 "39 "6 176 NOK

Hyller i stål

Quantum Storage Systems bingehyllesystemer inkluderer en hylleenhet og ergonomiske skuffer for oppbevaring av deler og rekvisita. Disse polyetylen/polypropylen-konstruerte beholderne har innstøpte etikettholdere som gir rask tilgang og enkel identifikasjon av lagrede gjenstander. Ståltrådshyllene kommer med forkrommet eller pulverlakkert finish som gir rustmotstand, styrke, lang levetid og en maksimal lastekapasitet på 6400 lb. Utvalgte modeller (dobbeltsidig mobil skuffeskinne) har dobbeltsidig konfigurasjon og hjul for å organisere og manøvrere henholdsvis et stort antall gjenstander.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?