Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
30 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Hovedverktøysett
Kjørestørrelse
3/8 ", 1/2"
Diverse verktøy inkludert
10 "Gummihåndtak med knivlengde med 3 7/8" halsdybde, pakningsskrape, 9 deler kort arm metrisk sekskantnøkkelsett Størrelser 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 mm, skrueuttrekk 1 / 8 ", 11/64, 13/64, 19/64" og 11/32, 18 "Align" g Pry Bar, 12 "Rolling Head Pry Ba
Antall forbruksdeler
0
Antall andre verktøy
19
Antall stykker
157
Antall tang
13
Antall skrutrekkere
12
Antall stikkontakter / tilbehør.
73
Antall slående verktøy
15
Antall skiftenøkler
27
Tang inkludert
6-9/16" glideskjøt, 6-1/16" og 7-5/16" diagonal skjæring, 6-1/16" nålnese, 6-5/8" nålnese med sidekutter, 8-1/ 4" endeskjæring, 8- 5/8" Linesman-tang med putegrep, 7" rett kjeve og 10" buet kjevelåsetang, 18-delt intern/ekstern
Primær applikasjon
Generelt formål
Anbefalte verktøykasser
Mfr. Nr. J442719-10RD-D, J442719-8RD
SAE eller metrisk
Metric
Slående verktøy inkludert
Stempel- og meiselholder, 3/8", senterstanse, 3/32, 3/16", og 1/8", pinnestanser, 3/8", 3/16", og 5/16", startstanser , 5/16", Cape Meisel, 3/16", Diamond Point Meisel, 5/16",, 7/16", og 1/2", Cold Meisel, 21 oz. Compocast(R)(R) og 16 oz. Ball Pein
Verktøylagring inkludert
Ja
Verktøylagringstype inkludert
Eske
Skiftenøkler inkludert
Kombinasjon satengfinish 12-punkts metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 mm, åpen satengfinish metrisk 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm, justerbar 6, 10 og 12"
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 og 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts skralleboks
12-punkts boks metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punktsboks SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 og 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinasjonsmetri