Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5020-70A Tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA8VWP 1AK03

PROTO J5020-70A Tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 pt

På lager
Vare: AA8VWP Modell: J5020-70AKryssref: 1AK03

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex tennpluggkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
Finishpolert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Utgangsstørrelse5 / 8 "
Total lengde3.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishUtgangsstørrelseStørrelsePris
PROTO J5026-50A Tennpluggsokkel 3/8 Indr 13/16 Inch 6 Pt | AA8LVT 19C478 J5026-50AChrome13 / 16 "13 / 16 "760NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5020-70A Tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 pt
704NOK / enhet