Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5026-50A Tennpluggsokkel 3/8 Indr 13/16 Inch 6 Pt | AA8LVT 19C478

PROTO J5026-50A Tennpluggsokkel 3/8 Indr 13/16 Tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA8LVT Modell: J5026-50AKryssreferanse: 19C478

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
760NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex tennpluggkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Utgangsstørrelse13 / 16 "
Total lengde3.375 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse13 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishUtgangsstørrelseStørrelsePris
PROTO J5020-70A Tennpluggsokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA8VWP 1AK03 J5020-70Apolert5 / 8 "5 / 8 "704NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5026-50A Tennpluggsokkel 3/8 Indr 13/16 Tommer 6 Pt
760NOK / enhet