Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 8TP92 Stopper 24mm Svart - Pakke med 52 | AF4EHL 8TP89

APPROVED VENDOR 8TP92 stopper 24 mm svart - pakke med 52 stk

På lager
Vare: AF4EHL Modell: 8TP92Kryssreferanse: 8TP89
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopper
FARGESvart
MaterialeNaturlig Gummi
Halsstørrelse24mm
Stopper størrelse1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode4016991500
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 4 mm hullstørrelse, 14 mm bunndiameter, 20 mm toppdiameter

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialeHalsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPH6 stopper gummirør Diameter 1 7/8 tommer - pakke med 5 | AB2XXV 1PPH6HvitGummi-125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPJ4 Stopper Rustfritt stålrør 3-1/3 In | AB2XYC 1PPJ4Rustfritt stål / plastPlast-193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FEW6 Stopper Gummi 3 1/8 x 4 1/16 In | AD7LVA 4FEW6HvitGummi-34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4YMP7 Stopper 25mm Sort Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Naturlig Gummi25mm131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 8TP92 stopper 24 mm svart - pakke med 52 stk
131NOK / enhet