Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4FEW6 Stopper Gummi 3 1/8 x 4 1/16 In | AD7LVA

APPROVED VENDOR 4FEW6 Stopper Gummi 3 1/8 x 4 1/16 In

På lager
Vare: AD7LVA Modell: 4FEW6
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStopper
Farge / finishHvit
Lengde3 1/8 x 4 1/16 "
MaterialeGummi
typenAvhending

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016991500
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialeHalsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PPH6 stopper gummirør Diameter 1 7/8 tommer - pakke med 5 | AB2XXV 1PPH6HvitGummi-125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PPJ4 Stopper Rustfritt stålrør 3-1/3 In | AB2XYC 1PPJ4Rustfritt stål / plastPlast-193NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4YMP7 Stopper 25mm Sort Pk 7 | AE2NDY 4YMP7-Naturlig Gummi25mm131NOK
GODKJENT LEVERANDØR 8TP92 Stopper 24mm Svart - Pakke med 52 | AF4EHL 8TP89 8TP92-Naturlig Gummi24mm131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW6 Stopper Gummi 3 1/8 x 4 1/16 In
34NOK / enhet