Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakuumbrytermontering 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakuumbryterenhet 1 1/2x32 tommer

På lager
Vare: AC8XVM Modell: V500AA 1 1/2 X 32Kryssreferanse: 3ERE9
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
1 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryterenhet
Størrelse1 1/2 "x 32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Sloan V500AA vakuumbryterenhet brukes sammen med Regal flushometre for å forhindre tilbakestrømning av forurenset vann inn i rent vannforsyning, og sikre at drikkevann forblir uforurenset. Den har messingkonstruksjon, som sikrer lang levetid og motstand mot korrosjon. Denne Sloan V500AA vakuumbryterenheten har en manipulasjonssikker design, som forbedrer sikkerheten og forhindrer uautoriserte justeringer eller misbruk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Dwyer-trykksenderen?

A.

  • Utfør rutinemessige visuelle inspeksjoner for å se etter fysisk skade eller løse koblinger.
  • Kalibrer trykktransmitteren med jevne mellomrom i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Beskytt senderen mot ekstreme temperaturer og korrosive miljøer.
  • Rengjør senderen regelmessig for å forhindre at smuss og forurensninger påvirker ytelsen.
  • Sørg for tette og korrosjonsfrie elektriske koblinger.

Q. Hvordan rengjøre og vedlikeholde flushometer?

A. For å vedlikeholde flushometerets interne komponenter, anbefales det å bruke milde, ikke-slipende rengjøringsmidler. Unngå sterke kjemikalier, da de kan skade ventil- og sensorkomponentene.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakuumbrytermontering 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"496NOK
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Vakuumbrytermontering 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"531NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakuumbrytermontering 1 1/2 tomme x 9 tommer | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"639NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"719NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"785NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"873NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1 / 2 "x 24 1 / 2"989NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakuumbryterenhet 1 1/2x32 tommer
1 157 NOK / enhet