Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x24 1/2 In | AC8XVL 3ERE8

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbryterenhet 1 1/2x24 1/2 tommer

På lager
Vare: AC8XVL Modell: V500AA 1 1/2 X 24 1/2Kryssreferanse: 3ERE8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
989NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryterenhet
Størrelse1 1 / 2 "x 24 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 Vakuumbrytermontering 1 1/4 In | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1/4 "x 9"496NOK
SLOAN V500AA 3/4 X 9 Vakuumbrytermontering 3/4 In | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"531NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 Vakuumbrytermontering 1 1/2 tomme x 9 tommer | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1/2 "x 9"639NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x10 1/2 In | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1 / 2 "x 10 1 / 2"719NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x13 1/2 In | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"785NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 Vakuumbrytermontering 1 1/2x21 1/2 In | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1 / 2 "x 21 1 / 2"873NOK
SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 Vakuumbrytermontering 1 1/2x32 In | AC8XVM 3ERE9 V500AA 1 1/2 X 321 1/2 "x 32"1 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 Vakuumbryterenhet 1 1/2x24 1/2 tommer
989NOK / enhet