Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22185 Shim Stock Roll Cold 302 Rustfritt stål 0.0030 In | AE3RJX 5FA39

APPROVED VENDOR 22185 Shim lagerrull kaldt 302 rustfritt stål 0.0030 in

På lager
Vare: AE3RJX Modell: 22185Kryssreferanse: 5FA39
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
1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
Materiale302 rustfritt stål
Rockwell HardnessC40-C45
Størrelse12 x 50 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.076mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0003 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseLengde ToleranseMaterialeBredde ToleranseRockwell HardnessStørrelseTemperStrekkfasthetPris
GODKJENT LEVERANDØR 16140 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi1 382 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16205 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi853NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16255 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi901NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16290 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi802NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16330 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi793NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16355 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi798NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16380 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Lavkullstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Fullt hardt80,000 psi869NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22185 Shim lagerrull kaldt 302 rustfritt stål 0.0030 in
1 129 NOK / enhet