Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tommer | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tommer

På lager
Vare: AB6XXX Modell: CP3070-120GKryssreferanse: 22P494
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
8 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.5
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning22
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Eksos TypeBak
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde7"
Pad størrelse3 "eller 5"
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-1 / 2 "
Spindelstørrelse3/8 "-24
GasspedalAvtrekker
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4715
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8467111040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Girløs, Kompakt, Lett, Ergonomisk

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Luftskivesliper Industrial 0.71 Hk 7 Tommer | AA2VGU 11C929 CP7269Sspaken6.626.7Ja5000 rpmGummi0.7117.75 "5 282 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industriell 0.5 Hk 5 Tommer | AA2VKE 11C996 CP9778Avtrekker6.526Nei14,000 rpmAluminum0.58.25 "1 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tommer
8 134 NOK / enhet