Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industriell 0.5 Hk 5 Tommer | AA2VKE 11C996

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 5 Tommer

På lager
Vare: AA2VKE Modell: CP9778Kryssreferanse: 11C996
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
1 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole7 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.5
CFM @ full belastning26
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet14,000 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Housing MaterialAluminum
HP0.5
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.25 "
Pad ansiktstypePlast
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse7/16 "-20
GasspedalAvtrekker
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Luftskivesliper Industrial 0.71 Hk 7 Tommer | AA2VGU 11C929 CP7269Sspaken6.626.7Ja5000 rpmGummi0.7117.75 "5 282 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tommer | AB6XXX 22P494 CP3070-120GAvtrekker5.522Nei12,000 rpmAluminum0.57"8 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industrial 0.5 Hp 5 Tommer
1 905 NOK / enhet