Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Luftskivesliper Industrial 0.71 Hk 7 Tommer | AA2VGU 11C929

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 Tommer

På lager
Vare: AA2VGU Modell: CP7269SKryssreferanse: 11C929
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
5 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Arbor Hole7 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.6
CFM @ full belastning26.7
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet5000 rpm
HåndteringsmaterialeGummi
Housing MaterialAluminum
HP0.71
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde17.75 "
Pad ansiktstypePlast
Pad størrelse7"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8467111040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningvariable SpeedGratis hastighetHåndteringsmaterialeHPTotal lengdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Air Disc Sander Industriell 0.5 Hk 5 Tommer | AA2VKE 11C996 CP9778Avtrekker6.526Nei14,000 rpmAluminum0.58.25 "1 905 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tommer | AB6XXX 22P494 CP3070-120GAvtrekker5.522Nei12,000 rpmAluminum0.57"8 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Air Disc Sander Industrial 0.71 Hp 7 Tommer
5 282 NOK / enhet