Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2373 rektangulært teleskopisk inspeksjonsspeil, stålskaft, vinylhåndtak | AD2LAC 3R562

PROTO J2373 rektangulært teleskopisk inspeksjonsspeil, stålskaft, vinylhåndtak

På lager
Vare: AD2LAC Modell: J2373Kryssref.: 3R562
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypeVinyl
Lengde11 1/4 "til 15 1/2"
MaterialeGlass
Speilstørrelse (in.)2-1/8 x 3-1/2
AksematerialeStål
Formrektangulær
Dreie typeHele vinkelkule
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for gjenfinning og inspeksjonsoperasjoner i bilindustrien, metallbearbeiding, sveising og vedlikeholdsapplikasjoner
    • Helvinklet kuleledd med teleskophåndtak for å sikre brukervennlighet i vanskelig tilgjengelige områder
    • Har stålskaft for holdbarhet og vinylhåndtak for maksimalt grep og støtte

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeFormtypenPris
PROTO J2371 Ovalt inspeksjonsspeil | AD2LAA 3R560 J2371Inspeksjonsspeil8.75 "OvalFast lengde139NOK
PROTO J2372 Speil Telescoping | AD2LAB 3R561 J2372Inspeksjonsspeil10 "til 14"RundskrivTeleskopisk210NOK
PROTO J2374XL inspeksjonsspeil, teleskopisk, 1 stk, 1-1/4 speilstørrelse, rundt, stål | CT8EQF 49XH67 J2374XLInspeksjonsspeil---384NOK
PROTO J2383XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 1-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLInspeksjonsspeil---221NOK
PROTO J2372XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 2-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLInspeksjonsspeil---387NOK
PROTO J2373XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 2-9/16 x 3-3/4 Speilstørrelse, rektangulært | CT8EQJ 49XH65 J2373XLInspeksjonsspeil---642NOK
PROTO J2382XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 3-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLInspeksjonsspeil---481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2373 rektangulært teleskopisk inspeksjonsspeil, stålskaft, vinylhåndtak
208NOK / enhet