APPROVED VENDOR Skumplate, 220 polyetylen


filtre
Støttetype: Plain , Tetthet: 2.2 lbs./cu. ft. , Bli ferdig: Grov celle , Fasthet @ 25 % avbøyning: 9 PSI , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: 220 polyetylen , Strekkgrense: 0.5 , Temp. Område: -20 til 150 F , Strekkstyrke: 32 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Lukket celle , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellFARGELengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
5GCR7
Kull18 "1 / 4 "24 "46NOK
A
5GCR9
Kull18 "1 / 2 "24 "165NOK
A
5 GDK0
Kull54 "1 / 4 "24 "98NOK
A
5 GDK5
Kull54 "1"24 "541NOK
A
5GCT0
Kull18 "1"24 "222NOK
A
5 GDK2
Kull54 "1 / 2 "24 "321NOK
A
5GCT1
Kull18 "2"24 "361NOK
A
5 GDK3
Kull54 "3 / 4 "24 "320NOK
A
5GDL0
Kull54 "2"48 "1 763 NOK
A
5GDL1
Hvit54 "2"48 "1 763 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?