GODKJENT LEVERANDØR 5GDK2 Foam Sheet 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 54 In | AE3VGC

APPROVED VENDOR 5GDK2 skumark 220 polykull 1/2 x 24 x 54 tommer

På lager
Vare: AE3VGC Modell: 5GDK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePlain
FARGEKull
Tetthet2.2 lbs./cu. ft.
FinishGrov celle
Fasthet @ 25% nedbøyning9 PSI
Lengde54 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale220 polyetylen
Strekkgrense0.5
Temp. Område-20 til 150 F
Strekkfasthet32 PSI
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenLukket celle
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.94
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3921905050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GCR7 Skumplate 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 18 In | AE3UYR 5GCR7Kull18 "1 / 4 "24 "46NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCR9 Skumplate 220 Poly Charcoal 1/2 x 24 x 18 In | AE3UYU 5GCR9Kull18 "1 / 2 "24 "165NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT0 Skumplate 220 Polypropylen trekull 1 x 24 x 18 tommer | AE3UYV 5GCT0Kull18 "1"24 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GCT1 Skumplate 220 Polypropylen trekull 2 ​​x 24 x 18 tommer | AE3UYW 5GCT1Kull18 "2"24 "361NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDK0 Skumark 220 Poly Charcoal 1/4 x 24 x 54 In | AE3VGA 5 GDK0Kull54 "1 / 4 "24 "98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDK3 Foam Sheet 220 Poly Charcoal 3/4 x 24 x 54 In | AE3VGD 5 GDK3Kull54 "3 / 4 "24 "320NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5GDK5 Skumark 220 Polypropylenkull 1 x 24 x 54 In | AE3VGF 5 GDK5Kull54 "1"24 "541NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK2 skumark 220 polykull 1/2 x 24 x 54 tommer
321NOK / enhet