Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2372 Speil Telescoping | AD2LAB 3R561

PROTO J2372 Speil Teleskopering

På lager
Vare: AD2LAB Modell: J2372Kryssref.: 3R561

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypeVinyl
Lengde10 "til 14"
Speilstørrelse (in.)2-1/4
FormRundskriv
Dreie typeHele vinkelkule
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7009921000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeFormtypenPris
PROTO J2371 Ovalt inspeksjonsspeil | AD2LAA 3R560 J2371Inspeksjonsspeil8.75 "OvalFast lengde139NOK
PROTO J2373 rektangulært teleskopisk inspeksjonsspeil, stålskaft, vinylhåndtak | AD2LAC 3R562 J2373Inspeksjonsspeil11 1/4 "til 15 1/2"rektangulærTeleskopisk208NOK
PROTO J2374XL inspeksjonsspeil, teleskopisk, 1 stk, 1-1/4 speilstørrelse, rundt, stål | CT8EQF 49XH67 J2374XLInspeksjonsspeil---384NOK
PROTO J2383XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 1-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 27-1/4 | CT8EQG 49XH77 J2383XLInspeksjonsspeil---221NOK
PROTO J2372XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 2-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 36-3/8 | CT8EQH 49XH63 J2372XLInspeksjonsspeil---387NOK
PROTO J2373XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 2-9/16 x 3-3/4 Speilstørrelse, rektangulært | CT8EQJ 49XH65 J2373XLInspeksjonsspeil---642NOK
PROTO J2382XL Inspeksjonsspeil, Teleskopisk, 1 stk, 3-1/4 Speilstørrelse, Rundt, Stål, 29-1/2 | CT8EQK 49XH75 J2382XLInspeksjonsspeil---481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2372 Speil Teleskopering
210NOK / enhet