MARATHON MOTORER 056C17F5311 G373 Motor med bestemt formål | AJ2KXC 44D172 / G373

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Motor med bestemt formål

På lager
Vare: AJ2KXC Modell: 056C17F5311Kryssref.: 44D172 / G373

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet72%
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.75
MonteringRigid
NEMA designN
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelseManuell beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501406040

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: J
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningHPkWNEMA designRPMPris
MARATHON MOTORER 056C17F5308 G356 Enfasemotor | AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308F1 KUN5611 / 5.4-5.53/40.56N18007 961 NOK
MARATHON MOTORER 056B17F5302 G378 Motor med bestemt formål | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302F1 KUN56H15.2 / 8.2-7.61.51.12N18008 939 NOK
MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Motor med bestemt formål | AJ2MPA 21AJ12 / K332 056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B36009 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Motor med bestemt formål
8 334 NOK / enhet