LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542

LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP sveiset verktøyvogn 1200 lb.

På lager
Vare: AG7BBF Modell: G-2436-9P-WSPKryssref: 49Y542

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset verktøyvogn
Kapasitet per hylle1200 lb.
VognmaterialeStål
Caster Dia.9"
Caster materialePneumatisk
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde3"
FARGEGrå
Avstand mellom hyller19.5 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleRørformet stål
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Generell dybde52 "
Total høyde39 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde36 "
HyllestilFlush
HylletypeFlush
Hyllebredde24 "
Topp materialeGlatt pulverlakkert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010

Produktvarianter

ProduktModellHylletypeAvstand mellom hyllerGenerell dybdeHyllebreddeTopp materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT G-2436-9P Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PFlush19.5 "41 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "41 "24 "9 529 NOK
LITTLE GIANT G-2436-9PM Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXFlush19.5 "41 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "41 "24 "11 866 NOK
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPFlush19.5 "52 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "52 "24 "14 379 NOK
LITTLE GIANT G-2448-9P sveiset hjelpevogn, 1200 Lb. Kapasitet | AG7BBG 49Y543 G-2448-9PFlush19.5 "53 "24 "Glatt pulverlakkert stål38 "53 "24 "11 872 NOK
LITTLE GIANT G-2448-9PM Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXFlush19.5 "53 "24 "Sklisikker vinyloverflate38 "53 "24 "12 619 NOK
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPFlush19.5 "64 "24 "Sklisikker vinyloverflate39 "64 "24 "16 344 NOK
LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP Welded Utility Cart 1200 Lb. | AG7BBK 49Y546 G-2448-9P-WSPFlush19.5 "64 "24 "Glatt pulverlakkert stål39 "64 "24 "14 898 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP sveiset verktøyvogn 1200 lb.
12 905 NOK / enhet