Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, Stål, 3/4 X 2-3/4 Størrelse, 5Pk | AC9MKN 3HKU1

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, stål, 3/4 X 2-3/4 størrelse, 5pk

På lager
Vare: AC9MKN Modell: 11-289ZKryssref: 3HKU1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
400NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde2.75 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde2.75 "
Pin Dia.3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde2 33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-289Z Clevis Pin, stål, 3/4 X 2-3/4 størrelse, 5pk
400NOK /pakke