ITW BEE LEITZKE

Siden 1929 har ITW Bee Leitzke levert bransjestandard festeløsninger for konstruksjons-, produksjons- og bilindustrien. Les mer

filtre

Fasteners

Fasteners filtre

PinsVis alle

  • Clevis Pins

    Høyfaste, korrosjonsbestandige gaffelbolter laget av vanlig eller sinkbelagt stål. Brukes i kombinasjon med splinter for festeapplikasjoner utsatt for høy skjærspenning. Tilgjengelig i forskjellige lengder og pinnediametre

  • Splinter

    Stålproduserte forlengede stifter, hårnål og hammerlock-sømnåler som brukes til å sikre en gaffelstift eller låse en borgmutter

  • Hitch Pins

    Ringgrepsstifter med en fjærbelastet, ikke-holdende kule for å holde pinnen på plass og avfasede ender for enkel innsetting. Tilgjengelig i forskjellige stiler og diametre

  • Lynch Pins
  • Pin sortiment

    Designet for å holde og sikre pinner og slottsmuttere på plass. Utstyrt karbonstål / 18-8 rustfritt stål / fjærtråd / lavkarbonstålkonstruksjon for minimal slitasje. Tilgjengelig i ensfarget og sinkfinish

  • Sikkerhetsnåler

    Brukes til å sikre festepinner og porter, rekkverk, bunnplater og sidebraketter. Har lavkarbonstål og fjærtrådkonstruksjon for å motstå vibrasjonsbelastninger. Tilgjengelig i varianter med spiralspenning og enkelttrådslås

SkruerVis alle

  • Festesortiment

    Inkluderer maskinbøssing, komfyrbolt og skrue (stikkontakt / stikkontakt / metallplate) sortiment med opptil 365 stykker. Har høykvalitets stålkonstruksjon og er tilgjengelig i innvendige sekskant-, spaltedrev og sokkel-drivvarianter for en rekke festeoppgaver

SkiverVis alle

  • Skiveutstyr

    232-delers sortimenter i rustfritt stål som brukes til å feste muttere og bolter, samt hindre at de mekaniske festene løsner forårsaket av vibrasjoner. Har sinkbelagte stålkonstruksjon for beskyttelse mot slitende forhold og rust

NøtterVis alle

  • Nøttesortiment

    Kompatibel for bruk med skruer og bolter for å feste arbeidsstykker og eliminere løsnede under dreiemoment og vibrasjoner. Tilgjengelig i 104, 150 og 267 deler

NøkkelbeholdningVis alle

  • Viktige aksjesortiment

    Sortiment med opptil 401 deler som brukes til å lage nøkler til en maskinverktøy eller motor. Laget av lavkarbon eller 1018 stål og har en maksimal strekkstyrke på 92000 psi. Tilgjengelig i standard og metriske størrelser

Om ITW BEE LEITZKE

ITW Bee Leitzke-katalogen inkluderer splinter, gaffelnåler, lanyards, sikkerhetsnåler, koblingsnåler og andre festemidler. Merkets sikkerhetsnåler er ideelle for å sikre festepinner og porter, rekkverk, bunnplater og sidebraketter. Deres lavkarbonstål- og fjærtrådkonstruksjon hjelper disse pinnene å tåle vibrasjonsbelastninger. De er tilgjengelige i spiralspennings- og entråds låsevarianter. ITW Bee Leitzke festepinnene har en fjærbelastet, ikke-holdende kule for å holde dem på plass og avfasede ender for enkel innsetting. Merkets nøkkellagersortiment er laget av lavkarbon eller 1018 stål og har en strekkfasthet på 92000 psi.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen ITW Bee Leitzke MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Faboty & GL Huyett-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende ITW Bee Leitzke-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse ITW Bee Leitzke-produktene er små i størrelsen. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere ITW Bee Leitzke splinter?

  • Før splinten gjennom hullet i festet eller skaftet.
  • Pass på at pinnen går gjennom hullet og har plass til overs på begge sider.
  • Bøy tindene på splinten bakover, og lag en sikker løkke.
  • Pass på at tindene er tett bøyd for å hindre at pinnen sklir ut.

Hvordan fjerne merkets splinter?

  • Rett ut de bøyde tindene på splinten med en tang eller lignende verktøy.
  • Når tindene er rette, kan du skyve splinten ut av hullet.
  • Kast splinten på riktig måte hvis den ikke kan gjenbrukes, eller lagre den for fremtidig bruk hvis den er i god stand.

Kan ITW Bee Leitzke gaffelbolter justeres etter installasjon?

Ja, de tilbyr fordelen med justerbarhet selv etter installasjon. For å imøtekomme justeringer i innretting eller ønsket bevegelse, kan gaffelpinnen flyttes eller erstattes med en pinne med annen lengde ved ganske enkelt å fjerne holdepinnen.

Hvordan sikre sikkerhet mens du bruker ITW Bee Leitzke pinner?

  • Sørg for at disse pinnene er riktig installert og sikret med holdepinner eller andre låseanordninger for å forhindre utilsiktet frakobling.
  • Regelmessige inspeksjoner bør utføres for å se etter tegn på slitasje, deformasjon eller skade som kan kompromittere stiftens integritet.

Merke eksklusive produkter