Intermatic GM40AV mekanisk timer gir automatiserte prosessløsninger for å programmere og planlegge PÅ/AV-sykluser for presis timing og for å hjelpe til med å optimalisere energibruken med forbedret utstyrsytelse. Den brukes i generatortrening, septisk behandling, luftbevegelse og ventilasjon og kjølevare.
Egenskaper:
- Denne mekaniske timeren kommer med fangede trippere, som forhindrer risikoen for feilplassering.
- Den er utstyrt med en selvladende batteribackup.
- Denne Intermatic GM40AV mekaniske timeren har inkludering av strøm- og status LED-indikatorer for å forbedre operativ synlighet.
- Den har en DPDT-svitsjekonfigurasjon med standard 2 NO og 2 NC-kontakter for omfattende kontroll.
- Denne Intermatic GM40AV mekaniske timeren har en manuell treveis PÅ/AV/AUTO-overstyringsbryter og en lettlest urskive for brukervennlig betjening.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er driftstemperaturen til Intermatic GM40AV mekanisk timer?
A. Den har et driftstemperaturområde på -40 til 131 grader F.
Sp. Hvordan installerer jeg Intermatic GM40AV mekanisk timer?
A.
- Begynn med å åpne døren og løsne fjærlåsen for å fjerne det indre beskyttelsesdekselet.
- Deretter slipper du fjærlåsen som holder bunnen av kretskortet for å fjerne det.
- Velg knockoutene du har tenkt å bruke. For å fjerne den indre 1/2-tommers knockouten, sett inn en flat skrutrekker inn i sporet og slå knockouten forsiktig løs. Fjern sneglen. Hvis en 3/4-tommers knockout er nødvendig, fjern den ytre ringen med en tang etter å ha tatt ut 1/2-tommers knockout. Bruk eventuelt en kniv for å jevne ut kanten.
- Plasser kabinettet på ønsket monteringssted og merk de tre monteringshullene. Monter først toppskruen med en av de medfølgende avstandsstykkene, og heng deretter kabinettet på nøkkelhullet. Skru de resterende to skruene i bunnen av kabinettet gjennom monteringshullene, som hver går gjennom et medfølgende avstandsstykke, og fest dem til veggen.
- Før du fester ledningsnavene til kabinettet, koble dem til kanalen. Når navene er satt inn i kabinettet, stram forsiktig navlåsemutteren. Unngå å stramme for mye.
- Fest det trykte kretskortet igjen, og sørg for at fjærlåsen på bunnen av PCB-en er ordentlig festet.
- Overhold nasjonale og lokale elektriske og sikkerhetsforskrifter ved kabling (se koblingsskjemaer).
- Koble alle jordledninger til jordingspluggen inne i kabinettet som er plassert på bunnen av kabinettet.
- Sett på plass det indre beskyttelsesdekselet.
- Lukk til slutt skapdøren.
Q. Hva er den maksimale ledningsstørrelsen som Intermatic GM40AV mekanisk timer kan ta?
A. Den kan romme en maksimal ledningsstørrelse på 8 AWG.
Q. Hvor lenge kan denne mekaniske timeren brukes kontinuerlig?
A. De har en driftsmodus på 24 timer og er klassifisert for 50000 XNUMX operasjoner ved full belastning.
Sp. Hvordan stille inn timeren i Intermatic GM40AV mekanisk timer?
A. Begynn med å forsiktig dreie programhjulet med klokken. Juster gradvis klokkeslettet som vises på den ytre skiven med trekantmarkøren plassert rundt klokken 2-merket. Deretter justerer du tiden til det nøyaktige minuttet ved å dreie minuttviseren sakte med klokken. Juster klokkeslettet (inkludert AM eller PM) vist på den ytre skiven med trekantmarkøren på den indre skiven.