Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXGHF Strømsensor Splitte ledninger | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Strømsensor Delte ledninger

På lager
Vare: AF7HFT Modell: RIBXGHFKryssreferanse: 21AJ49

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåværende sensor
amps0.50 til 150
Kontakt skjemaA
KjernetypeDele
Elektrisk forbindelseTerminal Strip
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTab
Sensorområde0.50 til 150.00A
StatusindikatorKontakt nærmere
Turforsinkelse (sek.)0 den 10
Turpunkt (forsterkere)0.5
typenSplit, Wire Leads

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIBXGHF strømsensor er ideell for måling og kontroll av elektriske belastninger i industrielle omgivelser. Denne strømsensoren sikrer effektiv funksjon av utstyr ved å gi nøyaktige strømdata. Enheten er avgjørende for å opprettholde elektriske systemers helse, forhindre overbelastning og fremme generell sikkerhet.

Egenskaper:

  • Den har en delt kjernedesign, som forbedrer effektiviteten i forskjellige applikasjoner.
  • Denne funksjonelle enhetens RIBXGHF-strømsensor bruker en brytermekanisme som muliggjør presis tilpasning.
  • Den gir en turforsinkelse satt til 1 sek, og gir rask respons i kritiske situasjoner.
  • Denne sensoren kan overvåke parametere inkludert over- og understrøm, og beskytter elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tillater funksjonelle enheter RIBXGHF strømsensor?

A. Denne sensoren tillater overflatemontering for enkel integrering i ulike oppsett.

Q. Hvilken type elektrisk tilkobling brukes i funksjonelle enheter RIBXGHF strømsensor?

A. Den har en elektrisk tilkobling via ledning, noe som letter fleksibel tilkobling.

Sp. Hvilken ledningsstørrelse kan funksjonelle enheter RIBXGHF-strømsensor romme?

A. Den kan romme ledningsstørrelser på opptil 18 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseInngangsspenningSakSensorområdetypenSpenningsområdePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKTA Strømsensor Justerbar 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "ledningsledninger30 VAC/DCJusterbar gjeldende sensor0.50 til 150.00Asolid-592NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXGHTF Strømsensor delt terminal | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTF16 "ledningsledninger120 VACNåværende sensor0.50 til 150.00ASplit, terminaler-703NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXG21F Strømsensor, med ledning, fast, rekkevidde 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Nåværende sensor0.50-150A-120-277 VAC771NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXG21TF Strømsensor, med terminal, fast, rekkevidde 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Nåværende sensor0.50-150A-120-277 VAC699NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKA strømsensor, med ledning, solid kjerne, justerbar, rekkevidde 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Justerbar gjeldende sensor0.5-150A-30 VAC428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Strømsensor Delte ledninger
684NOK / enhet