Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXGHTF Strømsensor delt terminal | AF7HFR 21AJ48

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Strømsensor delt terminal

På lager
Vare: AF7HFR Modell: RIBXGHTFKryssreferanse: 21AJ48

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåværende sensor
amps0.50 til 150
Kontakt skjemaA
KjernetypeDele
Elektrisk forbindelse16 "ledningsledninger
Inngangsspenning120 VAC
MonteringTab
Sensorområde0.50 til 150.00A
StatusindikatorKontakt nærmere
Turforsinkelse (sek.)0 den 10
Turpunkt (forsterkere)0.5
typenSplit, terminaler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Maks. Startstrøm (1 Amp)

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseInngangsspenningSakSensorområdetypenSpenningsområdePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKTA Strømsensor Justerbar 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "ledningsledninger30 VAC/DCJusterbar gjeldende sensor0.50 til 150.00Asolid-618NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXGHF Strømsensor Splitte ledninger | AF7HFT 21AJ49 RIBXGHFTerminal Strip120 VACNåværende sensor0.50 til 150.00ASplit, Wire Leads-678NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXG21F Strømsensor, med ledning, fast, rekkevidde 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Nåværende sensor0.50-150A-120-277 VAC771NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXG21TF Strømsensor, med terminal, fast, rekkevidde 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Nåværende sensor0.50-150A-120-277 VAC699NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBXKA strømsensor, med ledning, solid kjerne, justerbar, rekkevidde 0.5 - 150 A | CE4VMJ RIBXKA--Justerbar gjeldende sensor0.5-150A-30 VAC428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Strømsensor delt terminal
696NOK / enhet