Funksjonelle enheter RIBXKTA justerbar strømsensor måler og oppdager den elektriske strømmen som flyter gjennom en krets. Det spiller en avgjørende rolle i bil-, energi- og produksjonsindustrien. I bilapplikasjoner overvåker denne strømsensoren ytelsen til elektriske kjøretøy og sikrer optimal batteribruk. Tilsvarende er det i energisektoren en integrert del av kraftstyringssystemer, noe som tillater presis overvåking av strømstrømmen i nett. I produksjon bidrar strømsensorer til kvalitetskontroll ved å overvåke den elektriske ytelsen til maskiner og forhindre potensielle feil. Denne funksjonelle enhetens strømsensor gir sanntidsdata om elektriske strømmer for å hjelpe industrifolk med å ta informerte beslutninger for å forhindre elektriske feil.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter RIBXKTA justerbar strømsensor har et føleområde på 0.50 til 150A.
- Den har stripeterminaler som kan akseptere ledninger fra #22 til #14 AWG.
- Denne strømsensoren har to LED-indikatorer for å varsle brukere om både over- og underturer.
- Den kan festes med skruer på vegger, kontrollpaneler og kapslinger.
- Denne justerbare strømsensoren i RIB-serien beskytter elays fra å bevege seg på grunn av vibrasjoner og støt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan funksjonelle enheter RIBXKTA strømsensor integreres i automatiserte systemer?
A. Ja, brukere kan integrere denne sensoren i automatiserte systemer for å muliggjøre sanntidsovervåking og kontroll av elektriske strømmer.
Q. Kan jeg bruke denne strømsensoren til å overvåke energiforbruket til individuelle apparater?
A. Ja, du kan overvåke individuelt energibruk til energikrevende enheter og ta informerte beslutninger for å optimalisere forbruket med denne enheten.
Sp. Kan denne funksjonelle enhetens strømsensor overvåke ytelsen til solpanelet?
A. Absolutt, strømsensorer brukes ofte i solcellepanelinstallasjoner for å overvåke strømmen som produseres av panelene. Disse dataene hjelper til med å vurdere ytelsen til solcellepanelet, identifisere eventuelle problemer og optimalisere energihøsting.
Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne strømsensoren?
A. Den har et driftstemperaturområde på -30 til 140 grader F.