Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19-270JD øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDK 3DUT6

BRADLEY S19-270JD øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål

På lager
Vare: AC8UDK Modell: S19-270JDKryssreferanse: 3DUT6
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
8 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØye / ansiktsvask stasjon
ADA-kompatibelNei
FARGESølv
Dybde5.625 "
Øyevask aktiveres avSving deg ned
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.2.25 "
Høyde12.875 "
MonteringDekk
Antall hoder2
RørmaterialeGalvanisert stål med sikkerhetsbelegg
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDybdeMonteringDusjhode materialeBreddeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialePris
BRADLEY S19-310FW Øyeskyll, plastskål og dusjhode | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench Shower with Face / EyewashGul--Plast10 "Flagg trykkhåndtakGalvanisert stål13 011 NOK
BRADLEY S19-270E øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDL 3DUT7 S19-270EØye / ansiktsvask stasjonSølv5.625 "Dekk-14.25 "Svinge utForkrommet messing6 108 NOK
BRADLEY S19314SBFW Halo øye- og ansiktsvask, dusjhode i plast, skål i rustfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWØyne / ansiktsvaskGul-FrittståendePlast-Flagg trykkhåndtak-15 336 NOK
BRADLEY S19224DCFW Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing7 821 NOK
BRADLEY S19224T Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing7 233 NOK
BRADLEY S19314BFSS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål og dusjhode, barrierefri | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench Shower with Face / EyewashGrå-GulvRustfritt stål26 13 / 16 "TrykkhåndtakRustfritt stål45 406 NOK
BRADLEY S19314SS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål, dusjhode, hånd- og fotaktivert | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench Shower with Face / EyewashGrå-GulvRustfritt stål26 13 / 16 "TrykkhåndtakRustfritt stål39 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-270JD øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål
8 313 NOK / enhet