BRADLEY S19-310FW Øyeskyll, plastskål og dusjhode | AC3TJL 2VYX4

BRADLEY S19-310FW øyeskyller, plastskål og dusjhode

På lager
Vare: AC3TJL Modell: S19-310FWKryssreferanse: 2VYX4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrench Shower with Face / Eyewash
Skål Dia.10 "
FARGEGul
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialPlast
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Monteringsstørrelse1.25 "
Hode Dia.10 "
Høyde90 "
RørmaterialeGalvanisert stål
Lengde på dusjhåndtak30 "
Dusjhode aktiveres avTrekk håndtaket
Dusjhode materialePlast
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7324900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDybdeMonteringDusjhode materialeBreddeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialePris
BRADLEY S19-270JD øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDØye / ansiktsvask stasjonSølv5.625 "Dekk-14.25 "Sving deg nedForkrommet messing8 313 NOK
BRADLEY S19-270E øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDL 3DUT7 S19-270EØye / ansiktsvask stasjonSølv5.625 "Dekk-14.25 "Svinge utForkrommet messing6 108 NOK
BRADLEY S19314SBFW Halo øye- og ansiktsvask, dusjhode i plast, skål i rustfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWØyne / ansiktsvaskGul-FrittståendePlast-Flagg trykkhåndtak-15 336 NOK
BRADLEY S19224DCFW Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing7 821 NOK
BRADLEY S19224T Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing7 233 NOK
BRADLEY S19314BFSS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål og dusjhode, barrierefri | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench Shower with Face / EyewashGrå-GulvRustfritt stål26 13 / 16 "TrykkhåndtakRustfritt stål45 406 NOK
BRADLEY S19314SS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål, dusjhode, hånd- og fotaktivert | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench Shower with Face / EyewashGrå-GulvRustfritt stål26 13 / 16 "TrykkhåndtakRustfritt stål39 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-310FW øyeskyller, plastskål og dusjhode
13 011 NOK / enhet