BRADLEY S19314BFSS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål og dusjhode, barrierefri | AF9EZK 29XX01

BRADLEY S19314BFSS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål og dusjhode, barrierefri

På lager
Vare: AF9EZK Modell: S19314BFSSKryssref.: 29XX01 / 4R973

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrench Shower with Face / Eyewash
Skål Dia.13 "
FARGEGrå
Øyevask aktiveres avTrykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeRustfritt stål
Monteringsstørrelse1.25 "
Hode Dia.1.5 "
Høyde94.125 "
MonteringGulv
RørmaterialeRustfritt stål
Lengde på dusjhåndtak45-1 / 2 "
Materiale for dusjhåndtakRustfritt stål
Dusjhode aktiveres avTrekk stang
Dusjhode materialeRustfritt stål
VentilmaterialeRustfritt stål
Bredde26 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.4693
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7324900000

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDybdeMonteringDusjhode materialeBreddeØyevask aktiveres avMonteringsmaterialePris
BRADLEY S19-310FW Øyeskyll, plastskål og dusjhode | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench Shower with Face / EyewashGul--Plast10 "Flagg trykkhåndtakGalvanisert stål8 684 NOK
BRADLEY S19-270JD øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDØye / ansiktsvask stasjonSølv5.625 "Dekk-14.25 "Sving deg nedForkrommet messing5 888 NOK
BRADLEY S19-270E øye- og ansiktsvask, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDL 3DUT7 S19-270EØye / ansiktsvask stasjonSølv5.625 "Dekk-14.25 "Svinge utForkrommet messing4 208 NOK
BRADLEY S19314SBFW Halo øye- og ansiktsvask, dusjhode i plast, skål i rustfritt stål | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWØyne / ansiktsvaskGul-FrittståendePlast-Flagg trykkhåndtak-14 984 NOK
BRADLEY S19224DCFW Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing9 057 NOK
BRADLEY S19224T Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål | AE8JMN 6DGY4 S19224TØyewash StationGul13.25 "Wall-15.5 "Flagg trykkhåndtakForkrommet messing7 364 NOK
BRADLEY S19314SS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål, dusjhode, hånd- og fotaktivert | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench Shower with Face / EyewashGrå-GulvRustfritt stål26 13 / 16 "TrykkhåndtakRustfritt stål43 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19314BFSS Halo øye- og ansiktsvask, rustfritt stål og dusjhode, barrierefri
44 780 NOK / enhet