Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC P-142 lett hydraulisk håndpumpe, 2-trinns, glassfiberhåndtak | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 2-trinns, glassfiberhåndtak

På lager
Vare: AF2NGE Modell: P-142Kryssreferanse: 6W461
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
8 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A7.31 "
Dimensjon B13.25 "
Dimensjon C1.13 "
Dimensjon D3.37 "
Dimensjon E1.13 "
Dimensjon G1/4 "-18 NPTF
Dimensjon H12.56 "
Dimensjon J0.75 "
Dimensjon L5.63 "
Dimensjon N3.75 "
Dimensjon P3.25 "
Dimensjon S0.28 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.055 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats78 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn0.221 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.055 cu. i.
Stempelslag0.5 "
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn200 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet20 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet20 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8413500070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac P-142 lettvekts hydraulisk håndpumpe har en totrinns pumpe med høy strømning ved lavt trykk og lav strømning ved høyere trykk. Denne pumpen spiller en viktig rolle i bygge- og avløpsindustrien med trykkkalibreringsinstrumenter.

Egenskaper:

  • Enerpac P-142 hydraulikkpumpe har en lett og kompakt design for manøvrerbarhet.
  • Denne pumpen har et slitesterkt glassfylt nylonreservoar og nyloninnkapslet aluminiumspumpebase for å forhindre korrosjon.
  • Den har et ikke-ledende glassfiberhåndtak for å gi driftssikkerhet.
  • Denne tohastighetspumpen reduserer håndtaksslag med 78 % sammenlignet med enkelthastighetspumper og øker dermed produktiviteten.
  • Den har et 0.5 tommer langt stempelslag for å drive hydrauliske sylindre

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er væskeholdekapasiteten til denne hydrauliske håndpumpen?

A. Denne Enerpac hydrauliske pumpen har et reservoar med en kapasitet på 20 kubikktommer for å holde hydraulikkvæsker.

Q. Hva er formålet med trykkavlastningsventilen?

A. Enerpac P-142 håndpumpe har en intern trykkavlastningsventil for overbelastningsbeskyttelse og har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.

Q. Kan denne håndpumpen brukes i horisontal posisjon?

A. Enerpac P-142 hydraulisk håndpumpe kan betjenes både horisontalt og vertikalt.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 597 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 409 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 140 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "19 191 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 467 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--9 293 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "55 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P-142 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 2-trinns, glassfiberhåndtak
8 825 NOK / enhet