DAYTON 7H179 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRV

DAYTON 7H179 Blåser 24 1/2 In

På lager
Vare: AF3KRV Modell: 7H179

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM995
CFM @ 0.250-inn. SP9179
CFM @ 0.500-inn. SP8871
CFM @ 0.750-inn. SP8539
CFM @ 1.000-inn. SP8175
CFM @ 1.500-inn. SP7304
CFM @ 2.000-inn. SP5990
dBA @ 5 føtter70
Dybde47-3 / 8 "
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde47.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.26-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP2.96
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde26.25 "
Utløpsbredde19.25 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde12 "
Bredde42.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 250.5838
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7H177 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ278 708 NOK
DAYTON 7H178 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T278 984 NOK
DAYTON 7H180 Blåser 24 1/2 In | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T583 299 NOK
DAYTON 7H181 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.589 551 NOK
DAYTON 7H182 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRY 7H18211,915148513,9408024.6/12.39.82215T1093 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H179 Blåser 24 1/2 In
82 526 NOK / enhet