DAYTON 7H182 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRY

DAYTON 7H182 Blåser 24 1/2 In

På lager
Vare: AF3KRY Modell: 7H182

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1485
CFM @ 0.250-inn. SP13,940
CFM @ 0.500-inn. SP13,745
CFM @ 0.750-inn. SP13,544
CFM @ 1.000-inn. SP13,336
CFM @ 1.500-inn. SP12,900
CFM @ 2.000-inn. SP12,430
CFM @ 2.500-inn. SP11,915
CFM @ 3.000-inn. SP11,340
CFM @ 4.500-inn. SP8991
dBA @ 5 føtter80
Dybde47-3 / 8 "
Forsterker med full belastning24.6/12.3
Høyde47.875 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.26-3 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. BHP9.82
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme215T
Motor HP10
Motor turtall1760
Motor TypeTre fase
Utløpshøyde26.25 "
Utløpsbredde19.25 "
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenBakover skråbelte med kjørepakke
Spenning230/460
Hjuldiameter24 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde12 "
Bredde42.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 286.1595
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.250-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMaks. BHPMotorrammeMotor HPPris
DAYTON 7H177 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRT 7H177-87079456721.4/10.71.9756HZ278 708 NOK
DAYTON 7H178 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRU 7H178-8707945676.0/3.01.97145T278 984 NOK
DAYTON 7H179 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRV 7H179-9959179708.4/4.22.96182T382 526 NOK
DAYTON 7H180 Blåser 24 1/2 In | AF3KRW 7H1807911118010,9877413.0/6.54.92184T583 299 NOK
DAYTON 7H181 Vifte 24 1/2 tommer | AF3KRX 7H18110,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.589 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7H182 Blåser 24 1/2 In
93 258 NOK / enhet