A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 4.000-In. SP: 7262 , Dybde: 47-3 / 8 " , Høyde: 47.875 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 26-3 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Uttakshøyde: 26.25 " , Uttaksbredde: 19.25 " , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-7 / 16 " , Type: Bakover skråbelte med kjørepakke , Hjuldiameter: 24 1 / 2 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 12 " , Bredde: 42.875 "
Vifte 24 1/2
Dayton bakoverhellende vifter er ideelle for å sirkulere luft i restauranter, laboratorieeksosanlegg og industrielle ventilasjonsapplikasjoner. Disse blåserne har stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har kondensatorstart / trefasemotor og har en 24-1/2 tommers diameter, bakoverskråstilt stålhjul for å forhindre overbelastning ved alle omdreininger, hestekrefter eller statisk trykk påført systemet. Deres remdrevdesign gir fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse reimdrevne, bakoverhellende viftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 870 til 1485 o/min.