DAYTON 2RB86 Inline blåser 11 tommers direktedrift 3 hastighet | AC3BJV

DAYTON 2RB86 Inline Blower 11 Tommers Direct Drive 3 Speed

På lager
Vare: AC3BJV Modell: 2RB86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Vifte RPM+1050 1300 1550 XNUMX
CFM @ 0.000-inn. SP+62 377 920 XNUMX
CFM @ 0.125-inn. SP+475 660 830 XNUMX
CFM @ 0.250-inn. SP+275 523 720 XNUMX
CFM @ 0.375-inn. SP- 352
CFM @ 0.500-inn. SP- - 462
CFM @ 0.625-inn. SP- - 276
Forsterker med full belastning1.7/1.3/1.0
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.8-3 / 8 "
Innløpshøyde (inn.)11-7/8
Innløpsbredde (in.)11-7/8
Maks. BHP0.030.060.10
Maks. Dybde16 "
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/8
Motor turtall105013001550
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.7-3 / 4 "
Utløpshøyde11.875 "
Utløpsbredde11.875 "
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.4.9/7.6/9.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.+4.5 6.7 9.3 XNUMX
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.7
Speed ​​Control1DGV2
typenSentrifugal med direkte kjøring, 3 hastigheter
Spenning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.9425
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPHøydeInnløp Dia.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris
DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 grader F.19 702 NOK
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 Inch Less Drive Package | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 grader F.20 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB86 Inline Blower 11 Tommers Direct Drive 3 Speed
16 053 NOK / enhet