Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 48mm x 50m Hvit | AG9WRD 22VC19

POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 48mm x 50m Hvit

På lager
Vare: AG9WRD Modell: 510Kryssreferanse: 22VC19
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffers tape
Adhesjonsstyrke50 oz./in
AdhesiveGummi
FARGEHvit
Diameter6.187 "
KlasseIndustriell
Lengde50m
MaterialeVinylbelagt klut
Ytelse Temp.40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet42 pund / tommer
Tykkelse11.5mil.
typenGaffers tape
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDiameterSakLengdeMaterialeYtelse Temp.FormPris
POLYKEN 510 Gaffertape 48 x 45m 11.5 mil Neonrosa | AA7AHG 15R494 51048mmNeonrosa-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull408NOK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 48 x 45m 11.5 mil Neon Orange | AA7AHH 15R495 51048mmNeon Orange-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull433NOK
POLYKEN 510 Gaffertape 48 x 45m 11.5 mil Neongult | AA7AHJ 15R496 51048mmNeon Yellow-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull417NOK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 48 x 45m 11.5mil Neon Green | AA7AHK 15R497 51048mmNeongrønn-Gaffers Tape45mPVC-belagt klut30 grader til 200 grader FKontinuerlig rull411NOK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 1.5 Tommer Svart | AB7FTM 22VC17 5101.5 "Svart6.187 "Gaffers Tape55yd.Matt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull357NOK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 48mm x 50m Brun | AB7FTN 22VC20 51048mmbrun6.187 "Gaffers Tape50mMatt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull417NOK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 48mm x 50m Svart | AB7FTP 22VC29 51048mmSvart6.187 "Gaffers Tape50mMatt ferdig belegget klut30 grader til 200 grader FRull378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POLYKEN 510 Gaffers Tape 11.5 mil 48mm x 50m Hvit
400NOK / enhet