DAYTON Inline blåser, 11 tommer


filtre
Peiling Type: Forseglet puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1078 , CFM @ 1.000-In. SP: 831 , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Motortype: Permanent delt kondensator , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Fase: 1 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Fartskontroll: 1DGV2 , Spenning: 115 , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling
StilModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPHøydeInnløp Dia.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris (eks. mva)
A
2RB89
---17 "7-3 / 4 "-21 "160 ° F20 206 NOK
B
2RB86
1.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 ° F16 053 NOK
B
2RB87
3.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 ° F19 702 NOK

Inline blåser, 11 tommer

Dayton inline blåsere, 11 tommer er produsert for innendørs renluftapplikasjoner i industrielle eller kommersielle bygninger. De har kompakt, ikke-overbelastning hjuldesign som tilbyr høy effektivitet ved lave lydnivåer. De har paneler på hver side som gir hyppig tilgang til interne viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse inline-blåserne, tilgjengelig i 15 og 17 tommers breddealternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?