DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive | AC3BJW

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive

På lager
Vare: AC3BJW Modell: 2RB87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 702 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP1455
CFM @ 0.125-inn. SP1403
CFM @ 0.250-inn. SP1350
CFM @ 0.375-inn. SP1292
CFM @ 0.500-inn. SP1227
CFM @ 0.625-inn. SP1156
CFM @ 0.750-inn. SP1078
CFM @ 1.000-inn. SP831
Forsterker med full belastning3.1
Høyde17 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp Dia.8-1 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)13-7/8
Innløpsbredde (in.)13-7/8
Maks. BHP0.25
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
MotorhusOpen Air-Over
Motor HP1/4
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.8-1 / 4 "
Utløpshøyde13.875 "
Utløpsbredde13.875 "
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.1
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.9
Speed ​​Control1DGV2
typenSentrifugal med direkte kjøring
Spenning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.3025
Skipets høyde (cm)51.31
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPHøydeInnløp Dia.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris
DAYTON 2RB86 Inline blåser 11 tommers direktedrift 3 hastighet | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 grader F.16 053 NOK
DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 Inch Less Drive Package | AC3BJY 2RB89---17 "7-3 / 4 "-21 "160 grader F.20 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive
19 702 NOK / enhet