DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 Inch Less Drive Package | AC3BJY

DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 Inch Less Drive Package

På lager
Vare: AC3BJY Modell: 2RB89

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline kanalblåsere
Bearing TypeForseglet puteblokk
Høyde17 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Innløp Dia.7-3 / 4 "
Innløpshøyde (inn.)13-7/8
Innløpsbredde (in.)13-7/8
Maks. Dybde21 "
Maks. Innløpstemperatur160 grader F.
Maks. Motorhøyde12-1 / 2 tommer
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Uttak Dia.7-3 / 4 "
Utløpshøyde13.875 "
Utløpsbredde13.875 "
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive Sentrifugal, Less Drive Package
Hjuldiameter11 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjul TypeBakoverhelling
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)76.96
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPHøydeInnløp Dia.Maks. BHPMaks. DybdeMaks. InnløpstemperaturPris
DAYTON 2RB86 Inline blåser 11 tommers direktedrift 3 hastighet | AC3BJV 2RB861.7/1.3/1.0+1050 1300 1550 XNUMX+62 377 920 XNUMX15 "8-3 / 8 "0.030.060.1016 "120 grader F.16 053 NOK
DAYTON 2RB87 Inline Blower 11 1/2 Inch Directdrive | AC3BJW 2RB873.11725145517 "8-1 / 4 "0.2521 "120 grader F.19 702 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB89 Inline Blower 11 1/2 Inch Less Drive Package
20 206 NOK / enhet