VESTIL WTJ-serien med vinsjbetjente jib-kraner


Vestil WTJ-serien vinsjopererte lastebilsvingkraner brukes til å løfte og transportere tung last i ulike industrielle omgivelser. Disse kranene er montert på lastebiler, slik at de kan være mobile og allsidige. De brukes i konstruksjon, lager og produksjonsmiljøer for å lette lasting... og lossing av materialer. Den vinsjbetjente mekanismen gir presis kontroll over løfteoperasjoner, noe som gjør dem ideelle for oppgaver som krever presisjon og fleksibilitet ved løfting av tunge gjenstander på forskjellige steder på en arbeidsplass.Les meg

filtre
Kabeldiameter: 3 / 16 " , Kabelinntrekk/forlengelse per sveiv: 1 1 / 2 " , Kabelvinsj kapasitet: 500 lbs. , Utvidet min. Krokhøyde: 0" , Motor HP: 1 hk , Antall sveiver som skal trekkes inn/forlenges kabel: 72 , Stempelslag: 16 3 / 8 " , Stempelslag per pumpe: 1 / 16 " , Rotasjon: 360 grader , Spenning: 12V DC
StilModellUtvidet lengdeBase høydeBase lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet brukbar rekkeviddeHøydeMaterialeLengde på monteringsplatePris (eks. mva)
A
WTJ-4
44 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Stål10 5 / 8 "9 345 NOK
B
WTJ-4-DC
44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Stål-20 190 NOK
C
WTJ-2-SS
52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rustfritt stål11 "48 022 NOK
RFQ
D
WTJ-4-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "97 "-59.75 "Stål-22 836 NOK
RFQ
E
WTJ-4-SS
52 "11 1 / 2 "11 "85 7 / 8 "52 "59.75 "Rustfritt stål11 "48 923 NOK
RFQ
F
WTJ-2-G
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "12 319 NOK
G
WTJ-2-G-DC
52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "21 017 NOK
RFQ
H
WTJ-4-G
52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Stål11 "14 640 NOK
I
WTJ-2
54 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Stål10 5 / 8 "10 299 NOK
J
WTJ-2-DC
54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "17 281 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse vinsj-betjente jib-kranene er montert på lastebiler, noe som gir mobilitet og allsidighet.
  • De har en vinsjmekanisme drevet av en 12V DC-motor eller manuell drift for å heve og senke laster.
  • Festet til kranens krok er en kabel som vikles eller vikles av under drift, noe som letter presis lasthåndtering.
  • Disse kranene har en 360-graders rotasjonsevne, slik at operatørene kan plassere lasten nøyaktig.

Egenskaper

  • Disse kranene krever 72 sveiver for å trekke inn eller forlenge kabelen helt, noe som gir en mekanisk fordel.
  • De har en kabeldiameter på 3/16 tommer, noe som sikrer styrke og holdbarhet i løfteoperasjoner.
  • Disse kranene har et stempelslag per pumpe på 1/16 tommer, noe som muliggjør presise høydejusteringer.
  • De tilbyr 360-graders rotasjon, noe som muliggjør allsidig plassering av last i alle retninger.
  • Disse svingkranene har rustfritt stål/stålkonstruksjon for holdbarhet og egnethet under ulike miljøforhold.
  • De er tilgjengelige i grå, sølv og gule farger for å passe dine preferanser eller sikkerhetskrav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor lang er den brukbare kabellengden?

De brukbare kabellengdene er 9 og 24 fot, avhengig av modell.

Hvordan vedlikeholder jeg Vestil vinsjopererte lastebilsvingkraner?

  • Inspiser kranen regelmessig for slitasje, skader og løse komponenter.
  • Hold bevegelige deler godt smurt i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Stram til løse muttere, bolter og festemidler, spesielt ved monteringspunkter.
  • Undersøk kabelen for slitasje, knekk eller skade og skift ut om nødvendig.
  • Gjennomfør periodisk lasttesting for å sikre sikker kapasitetshåndtering.
  • Inspiser elektriske komponenter, ledninger og koblinger for slitasje eller skade.
  • Kontroller funksjonaliteten til sikkerhetsfunksjoner som grensebrytere og nødstoppknapper.
  • Vedlikeholde dokumentasjon på vedlikeholdsaktiviteter, inspeksjoner og reparasjoner.
  • Sørg for at operatører er opplært i riktig kranbruk og sikkerhetsprosedyrer.
  • Vurder profesjonelle inspeksjoner for samsvar med sikkerhetsstandarder.
  • Beskytt kranen mot korrosjon i tøffe omgivelser.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse vinsjstyrte skjærekranene?

  • Sørg for at kranens lastekapasitet overstiger løftekravene dine for sikkerhet.
  • Bestem nødvendig rekkevidde og krokhøyde for å få effektiv tilgang til arbeidsområder.
  • Velg mellom en 12VDC-motor eller manuell drift, avhengig av strømkilden og automatiseringsbehov.
  • Vurder viktigheten av en 360-graders rotasjonsevne for fleksibel lastplassering.
  • Bekreft kompatibilitet med lastebilen din eller vurder ekstra monteringsutstyr.
  • Se etter sikkerhetsfunksjoner som grensebrytere og nødstoppknapper for å forbedre driftssikkerheten.
  • Bestem kabellengden som kreves for å nå arbeidsområdene dine effektivt.
  • Evaluer brukervennligheten, inkludert kontrollmekanismer og krav til operatøropplæring.
  • Vurder vedlikeholdsvennlighet og tilgjengeligheten av reservedeler for langsiktig pålitelighet.
  • Sørg for at kranen overholder industristandarder og sikkerhetsforskrifter.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse vinsjstyrte skjærekranene?

  • Sørg for at operatørene får riktig opplæring for sikker krandrift.
  • Overskrid aldri kranens nominelle lastekapasitet.
  • Inspiser lasten for stabilitet, balanse og sikkert feste.
  • Rydd arbeidsområdet for hindringer og personell før bruk.
  • Bruk passende stropper, rigg og fester for sikker lastløfting.
  • Etabler tydelig kommunikasjon mellom operatør og bakkepersonell.
  • Sørg for at lastebilen som kranen er montert på er på stabilt underlag.
  • Kjør kranen jevnt, unngå brå eller rykkvise bevegelser.
  • Unngå overrekking med kranarmen for å opprettholde stabiliteten.
  • Gjennomfør regelmessige inspeksjoner for slitasje, skader og løse komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?