VESTIL WTJ-2 stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVA

VESTIL WTJ-2 stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul

På lager
Vare: CE4RVA Modell: WTJ-2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base høyde11 3 / 4 "
Base lengde10.63 "
Base bredde10.63 "
Kabeldia.3 / 16 "
Kabelinntrekk/forlengelse per sveiv1 1 / 2 "
Kapasitet for kabelvinsj500 lbs.
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Dybde10.625 "
Utvidet lengde54 "
Utvidet maks. Krokhøyde102 "
Utvidet min. Krokhøyde0"
Utvidet brukbar rekkevidde54 "
Høyde56.75 "
MaterialeStål
Lengde på monteringsplate10 5 / 8 "
Monteringsplate Bredde10 5 / 8 "
Antall sveiver for å trekke inn/forlenge kabelen72
Total kabellengde14 1/2 fot
Stempelslag16 3 / 8 "
Stempelslag per pumpe1 / 16 "
Strømforsyning TypeManuell pumpe/stempel - 98 pumper å heve, 1/16 stempelslag per pumpe
Tilbaketrukket kapasitet1000 lbs.
Tiltrukket lengde30.25 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde89 1 / 2 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde10 "
Tilbaketrukket brukbar rekkevidde30 1 / 4 "
Rotasjon360 grader
Brukbar kabellengde9 ft.
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeBase høydeBase lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet brukbar rekkeviddeHøydeMaterialeLengde på monteringsplatePris
VESTIL WTJ-2-G galvanisert stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, grå | AG8CNK WTJ-2-G52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "12 319 NOK
VESTIL WTJ-4 stål W-tommers jibbkran, 44 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, gul | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Stål10 5 / 8 "9 345 NOK
VESTIL WTJ-4-G galvanisert stål W tommers lastebilsvingkran, 52 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, grå | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Stål11 "14 640 NOK
VESTIL WTJ-2-DC Stål DC-drevet W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "17 281 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC Galvanisert stål DC-drevet W-tommers jib-kran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, grå | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "21 017 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS rustfritt stål W tommers lastebilsvingkran, 550 Lb. Utvidet kapasitet, sølv | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rustfritt stål11 "48 022 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Stål DC-drevet W-tommers jibbkran, 44 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Stål-20 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WTJ-2 stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul
10 299 NOK / enhet