AIRMASTER FAN CDD-serien sentrifugale direktedrevne eksosvifter


Airmaster Fan sentrifugale direktedrevne eksosvifter trekker overflødig fuktighet og uønsket lukt ut av arbeidsområdet. Disse ODP-kapslede viftene brukes i restauranter og produksjonsanlegg for å beskytte arbeidere mot å puste inn skadelige gasser.

filtre
Spenning: 115 VAC
StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedHjuldiameterPris (eks. mva)
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 o / min11 3 / 4 "10 599 NOK
RFQ
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 o / min9"6 979 NOK
RFQ
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 Jfr0.181600 o / min10 1 / 2 "7 926 NOK
RFQ
A
32727
21x 2 "26-1 / 4 "1410 Jfr1/61625 rpm10 3 / 4 "10 263 NOK
RFQ
A
32451
21x 2 "29-3 / 4 "2400 Jfr1/21600 o / min12 "12 768 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Airmaster sentrifugale direktedrevne eksosvifter har ikke-overbelastende, bakover skrånende hjul for å flytte store luftvolumer ved forskjellige statiske trykk.
  • De har standard fugleskjermer for å holde fugler og smådyr unna knivene.
  • Disse avtrekksviftene har en nødbryter for øyeblikkelig avslåing under feil eller feil.

Kompatible tilbehør

  • Luftmester Fortauskanterhengsel: Dette hengslet gir en værbestandig forbindelse mellom viftebasen og taket.
  • Luftmester Eksos backdraft dempere: Disse spjeldene lar forurenset luft strømme ut av arbeidsområdet og hindrer den i å sveipe tilbake.

Standarder og godkjenninger

  • ETL

Ofte Stilte Spørsmål

Monteres disse eksosene på veggen eller taket?

Airmaster sentrifugale direktedrevne vifter kan monteres enten på vegger eller på taket.

Hva er en ODP-kapsling?

Dette kapslingen forhindrer at væskedråper faller inn i motoren innenfor en 15-graders vinkel fra vertikalen samtidig som luften kan sirkulere gjennom viklingene for avkjøling.

Hvordan holder vi disse Airmaster-viftene i god stand?

  • Utfør rutinemessige inspeksjoner for å rengjøre huset og viftepropellen.
  • Se etter uvanlig støy mens viften er i drift.
  • Kontroller at festene er tette med jevne mellomrom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?