AIRMASTER FAN 32451 Eksosvifte, sentrifugal direktedrift, hjuldiameter 12 tommer

Vare: CE7VXK Modell: 32451Kryssref.: CDD550B-2
12 768 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Basestørrelse21x 2 "
Dimensjoner29-3 / 4 "
Strømningshastighet2400 Jfr
HP1/2
Speed1600 o / min
Spenningsverdier115 VAC
Hjuldiameter12 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedHjuldiameterPris
AIRMASTER FAN 32446 Eksosvifte, Sentrifugal Direct Drive, Hjuldiameter 9 Tommer | CE7VXG CDD100-2 32446-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 o / min9"6 979 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32447 Eksosvifte, Sentrifugal Direct Drive, Hjuldiameter 10-1/2 tomme | CE7VXH CDD120-2 3244719x 2 "23 3 / 4 "945 Jfr0.181600 o / min10 1 / 2 "7 926 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32449 Eksosvifte, Sentrifugal Direct Drive, Hjuldiameter 11-3/4 tommer | CE7VXJ CDD330B-2 32449-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 o / min11 3 / 4 "10 599 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32727 Eksosvifte, Sentrifugal Direct Drive, Propell Diameter 10-3/4 Inch | CE7WFG CDD300B-2 3272721x 2 "26-1 / 4 "1410 Jfr1/61625 rpm10 3 / 4 "10 263 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 32451 Eksosvifte, sentrifugal direktedrift, hjuldiameter 12 tommer
12 768 NOK / enhet