VESTIL WTJ-2-G galvanisert stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, grå

På lager
Vare: AG8CNK Modell: WTJ-2-G

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base høyde11 1 / 2 "
Base lengde11 "
Base bredde11 "
Kabeldia.3 / 16 "
Kabelinntrekk/forlengelse per sveiv1 1 / 2 "
Kapasitet for kabelvinsj500 lbs.
FARGEGrå
Dybde11 "
Utvidet kapasitet500 lbs.
Utvidet lengde52 "
Utvidet maks. Krokhøyde99 "
Utvidet min. Krokhøyde0"
Utvidet brukbar rekkevidde52 "
Høyde59.5 "
Lengde11 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på monteringsplate11 "
Monteringsplate Bredde11 "
Antall sveiver for å trekke inn/forlenge kabelen72
Total kabellengde32 ft.
Stempelslag16 3 / 8 "
Stempelslag per pumpe1 / 16 "
Strømforsyning TypeManuell pumpe/stempel - 72 pumper å heve, 1/16 stempelslag per pumpe
Tilbaketrukket kapasitet1000 lbs.
Tiltrukket lengde30.5 "
Tilbaketrukket Maks. Krokhøyde84 "
Tilbaketrukket Min. Krokhøyde12 1 / 2 "
Tilbaketrukket brukbar rekkevidde30 1 / 2 "
Rotasjon360 grader
Brukbar kabellengde24 ft.
Bredde32.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)151.13
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)83.5
HS kode8426910000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvidet lengdeBase høydeBase lengdeUtvidet maks. KrokhøydeUtvidet brukbar rekkeviddeHøydeMaterialeLengde på monteringsplatePris
VESTIL WTJ-4 stål W-tommers jibbkran, 44 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, gul | AG8CNL 32W984 WTJ-444 "12 1 / 4 "11 "86 1 / 2 "44 "57.5 "Stål10 5 / 8 "9 345 NOK
VESTIL WTJ-4-G galvanisert stål W tommers lastebilsvingkran, 52 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, grå | AG8CNM 32W924 WTJ-4-G52 "11 1 / 2 "11 "97 "52 "59.75 "Stål11 "14 640 NOK
VESTIL WTJ-2 stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVA WTJ-254 "11 3 / 4 "10.63 "102 "54 "56.75 "Stål10 5 / 8 "10 299 NOK
VESTIL WTJ-2-DC Stål DC-drevet W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVD WTJ-2-DC54 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "17 281 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-2-G-DC Galvanisert stål DC-drevet W-tommers jib-kran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, grå | CE4RVE WTJ-2-G-DC52 "11 1 / 2 "11 "99 "52 "59.5 "Stål11 "21 017 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-2-SS rustfritt stål W tommers lastebilsvingkran, 550 Lb. Utvidet kapasitet, sølv | CE4RVF WTJ-2-SS52 "11 1 / 2 "11 "86 "52 "59.5 "Rustfritt stål11 "48 022 NOK
RFQ
VESTIL WTJ-4-DC Stål DC-drevet W-tommers jibbkran, 44 tommers rekkevidde 1000 Lb. Utvidet kapasitet, gul | CE4RVG WTJ-4-DC44 "12 1 / 4 "11 "86.5 "-56.5 "Stål-20 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WTJ-2-G galvanisert stål W-tommers jibbkran, 500 Lb. Utvidet kapasitet, grå
12 319 NOK / enhet